Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Winkelschleifer WS 24-230 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelschleifer WS 24-230 E
Winkelschleifer WS 24-230 E
AEG-Logo
Artikel-Nr.:
     415-aeg4935407985
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4935412614
EAN/GTIN:
     4002395193479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro-winkelschleifer aeg

Winkelschleifer WS 24-230 E

Produktbeschreibung:

  • leistungsstarker 2400 Watt Motor
  • staubgeschützter Motor für eine lange Lebensdauer
  • Wiederanlaufsperre für besseren Anwenderschutz
  • Softstart (Anlaufstrombegrenzung)
  • Scheibendurchmesser 230 mm
  • Spindelarretierung für schnellen und werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • arretierbarer Schalter

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung: 2400 Watt
  • Leerlaufdrehzahl: 6.600 U/min
  • max. Trenntiefe: 68 mm
  • Scheiben-Ø: 230 mm
  • Spindelgewinde: M 14
  • Gewicht: 5,1 kg

Lieferumfang

  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • Spannsatz
  • Netzkabel 4 m
Weitere Suchbegriffe: AEG, Winkelschleifer, Trennschleifer, Geradschleifer, Polierer, Schleifer, trennen, schleifen, polieren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 169,1786*
€ 186,45359*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 195,26*
€ 212,68*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,68*
€ 253,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,31*
€ 238,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,26*
€ 232,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 21-180 E Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935411788
ab € 126,03062*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 21-230 E Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935411495
ab € 126,03062*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 21-230 GVX Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935407990
ab € 177,86211*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 21-230 GVX/Totmannschalter
AEG
4935412579
ab € 174,39194*
Ähnlich
AEG
4935417040
ab € 169,1786*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 24-230 GVX Softstart/Wiederanlaufsperre
AEG
4935407980
ab € 203,75117*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 24-230 GVX/Totmannschalter
AEG
4935412633
ab € 203,75117*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WS 24-230/Totmannschalter
AEG
4935412624
ab € 169,1786*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WSE 14-125 MX (Staubschutz)
AEG
4935412242
ab € 186,5187*
Ähnlich
AEG Winkelschleifer WSE 14-125 MX/Totmannschalter (Staubschutz)
AEG
4935412261
ab € 186,5187*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG