Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

HCS Holzstichsägeblatt 352146, 75 x 4 mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
AEG Logo
AEG Logo
Artikel-Nr.:
     415-aeg4932352146
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     4932352146
EAN/GTIN:
     4002395367993
Suchbegriffe:
Stichsägeblatt
aeg & milwaukee stichsägeblatt
stichsägeblatt
stichsägeblatt t 244 d

Einsatzbereich:

  • speziell für gerade, grobe Schnitte in Weichholz, Holzfaserplatten und weichen Kunststoff

Produktbeschreibung:

  • geschränkt, gefräst
  • schneller Schnitt

Produktdaten:

  • Aufnahme: T-Aufnahme
  • Schnitttiefe in Holz: < 60 mm
  • Bosch-Referenz-Nummer: T244D
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
75 mm
Zahnteilung:
4 mm
Weitere Suchbegriffe: AEG, Stichsägeblätter, Sägeblätter, Holz, Metall, HCS, HSS, sägen, trennen
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,50*
ab € 7,27*
€ 8,62*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 7,20*
€ 8,62*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,62*
€ 10,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 7,79*
€ 9,27
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,20*
€ 8,57
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 1,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEG
4932352145
ab € 5,76*
Ähnlich
AEG
4932352147
ab € 4,80*
Ähnlich
AEG
4932352148
ab € 6,55*
Ähnlich
AEG
4932352149
ab € 6,22*
Ähnlich
AEG
4932352144
ab € 4,24*
Ähnlich
AEG
4932352150
ab € 6,54*
Ähnlich
AEG
4932352151
ab € 6,59*
Ähnlich
AEG
4932373494
ab € 16,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG