| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG50802-250 Herst.-Nr.: 50802-250 EAN/GTIN: 4026899022844 |
| | |
|
| | |
| Auftaugranulat - Eisfrei - bis - 50 °C, beseitigt schnell und sicher Schnee und Eis von Wegen und Straßen. Das Auftaugranulat - Eisfrei - enthält kein Streusalz und greift weder Natur- noch Betonsteine oder Asphalt an. Das Granulat besitzt eine lange Wirkzeit ohne neuerlichen Schneefall und ist im aufgelösten Zustand mit dem Schmelzwasser nicht wassergefährdend. Produktbeschreibung: - entfernt selbstständig Eis und Schnee bis -50°C
- verhindert eine sofortige Neuschneedecke (Abhängigkeit von der Intensität des Schneefalls)
- schnelle Auftauwirkung durch freiwerdende Lösungswärme
- hält geschmolzenes Eis frei vor weiterem Gefrieren bis -30°C
- gute Haftung auf geneigten Flächen bis 45°
- kann mit abstumpfendem Streugut gemischt werden
Gefahrenhinweise: - H319 Verursacht schwere Augenreizungen!
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Inhalt: | 25 kg |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Taugranulat, auftaugranulat 25kg, auftaumittel, Edelstahl und Aluminiumpflege, Geruchskiller, Glasreiniger, Regeneriersalz, Sanitärreiniger, Universalreiniger, WC-Duftspüler, Weichspülmittel, ZVG |
| | |
| |