Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschcreme HW Industrie 4 l im Eimer


Menge:  Eimer  
Produktinformationen
Handwaschcreme HW Industrie 4 l
Handwaschcreme HW Industrie 4 l
Artikel-Nr.:
     415-ZVG50210-045
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     50210-045
EAN/GTIN:
     4026899005779
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Handreiniger
Handreinigungscreme
Handreinigungsgel
Handreinigungsmittel

Der Handwaschcreme HW Industrie ist zur kraftvollen Entfernung von Ölen, Schmierstoffen, Farben, etc. in Werkstätten, der Druck- bzw. Chemieindustrie und für Maler und Lackierer zu verwenden.

Produktbeschreibung:

  • mit Tensiden und rückfettenden Substanzen
  • 100 % biologisch abbaubar
  • pH-neutral
  • lösungsmittel- und alkalifrei
Weitere Informationen:
Inhalt:
4 l
Typ:
Creme
Weitere Suchbegriffe: Handwaschcreme, Handwaschmittel, Werkstattseife, Gummieimer, Industrieeimer, handreiniger 4l, handreiniger, zvg handreiniger, Händdesinfektion, Handwaschlotion, Haut-Händedesinfektion, Hautpflegecreme, Hautschutzcreme, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Eimer
1 Eimer enthält 4 Liter (ab € 3,335* pro Liter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Eimer
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Eimer
€ 18,80*
€ 22,37
pro Eimer
ab 12 Eimer
€ 18,18*
€ 21,63
pro Eimer
ab 18 Eimer
€ 17,71*
€ 21,07
pro Eimer
ab 24 Eimer
€ 17,25*
€ 20,53
pro Eimer
ab 30 Eimer
€ 16,37*
€ 19,48
pro Eimer
ab 60 Eimer
€ 16,00*
€ 19,04
pro Eimer
ab 3000 Eimer
€ 13,34*
€ 15,87
pro Eimer
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60817-00
ab € 46,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.