| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG19052-00 Herst.-Nr.: 19052 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wahre Größe beweist die ergiebige Großrolle zetGigant®, die neue wirtschaftliche Standards setzt: seltenes Nachfüllen, reduzierte Wartungszeiten und konstante Betriebsbereitschaft. Produktbeschreibung: - Tissue
- volumig, saugfähig und fest
- Großrolle
- für Spender mit Durchmesser 260 mm geeignet
- Lagen: 2
- Rollendurchmesser: 235 mm
- Rollenlänge: 235 m
- Abrisse: 1350
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WCpapier, Toilettenpapier-Großrolle, Toilettenpapier-Jumborollen, klopapier 2lagig, klopapier, zvg klopapier, Gigantrollen, Giganttoilettenpapier, Krepp, Krepptoilettenpapier, Papier, Tissue, Tissuetoilettenpapier, ZVG |
| | |
| |