Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toilettenpapier Gigant 2-lagig weiß, 820 Blatt


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Toilettenpapier Gigant 2-lagig weiß, 820 Blatt
Toilettenpapier Gigant 2-lagig weiß, 820 Blatt
Artikel-Nr.:
     415-ZVG19051-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     19051-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenpapier-Großrolle
Toilettenpapier-Jumborollen
toilettenpapier-großrollen 2-lagig
toilettenpapier großrolle

Wahre Größe beweist die ergiebige Großrolle zetGigant®, die neue wirtschaftliche Standards setzt: seltenes Nachfüllen, reduzierte Wartungszeiten und konstante Betriebsbereitschaft.

Produktbeschreibung:

  • Tissue
  • volumig, saugfähig und fest
  • Großrolle
  • für Spender mit Durchmesser 210 mm geeignet
  • Lagen: 2
  • Rollendurchmesser: 190 mm
  • Rollenlänge: 140 m
  • Abrisse: 820
Weitere Suchbegriffe: Gigantrollen, Giganttoilettenpapier, Krepp, Krepptoilettenpapier, Papier, Tissue, Tissuetoilettenpapier, Toilettenpapier, ZVG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,35*
  
Preis gilt ab 12.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Rollen
€ 3,34*
€ 3,97
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 3,12*
€ 3,71
pro Rolle
ab 72 Rollen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Rolle
ab 96 Rollen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
ab 240 Rollen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Rolle
ab 12000 Rollen
€ 2,35*
€ 2,80
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60970-00
ab € 23,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.