Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 2-lagig weiß 22 cm, 80 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handtuchrolle 2-lagig weiß 22 cm, 80 m
Handtuchrolle 2-lagig weiß 22 cm, 80 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG16480-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16480-00
EAN/GTIN:
     4026899004314
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Produktbeschreibung:

  • 100 % reiner Zellstoff
  • Mikroprägung

Produktdaten:

  • Lagen: 2
  • Farbe: weiß
  • Rollenbreite: 22 cm
  • Rollenlänge: 80 m
  • Rollendurchmesser: 15 cm
  • Hülsendurchmesser: 39 mm
  • Maße Abriss: 22 x 38 cm
  • Abrisse: 210
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrolle 2 lagig hochweiß, handtuchrollen, handtuchrollen 2 lagig, Handtuchrolle, Tuchrollen, Haushaltsrollen, Krepp, Papier, Tissue, WC
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
8
€ 6,95*
ab € 2,84*
€ 3,54*
10 Tage
k.A.
10
€ 5,95*
ab € 3,23*
€ 3,70*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Rollen
€ 3,54*
€ 4,21
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 3,15*
€ 3,75
pro Rolle
ab 48 Rollen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Rollen
Mindestbestellmenge: 8 Rollen ( entspricht € 28,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 135,57*
Zubehör
ZVG
60641-00
ab € 95,40*
Zubehör
ZVG
60640-00
ab € 94,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG