Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Handtuchrolle 1-lagig weiß 20 cm, 120 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Handtuchrolle 1-lagig weiß 20 cm, 120 m
Handtuchrolle 1-lagig weiß 20 cm, 120 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG16460-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16460-00
EAN/GTIN:
     4026899004215
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Produktbeschreibung:

  • 100 % Recycling-Material

Produktdaten:

  • Lagen: 1
  • Farbe: weiß
  • Rollenbreite: 20 cm
  • Rollendurchmesser: 12,8 cm
  • Hülsendurchmesser: 45 mm
  • Länge: 120 m
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrollen hochweiß, handtuchrollen, handtuchrolle 20cm, Handtuchrolle, Tuchrollen, Haushaltsrollen, Krepp, Papier, Tissue, WC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 4 Pakete
1 Paket enthält 12 Rollen (ab € 2,22* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 31,92*
€ 37,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,40*
€ 34,99
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 26,64*
€ 31,70
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 132,72*
Zubehör
ZVG
60641-00
ab € 92,89*
Zubehör
ZVG
60640-00
ab € 90,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG