Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Handtuchrolle 3-lagig weiß 22 cm, 75 m, 10 Rollen


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Handtuchrolle 3-lagig weiß 22 cm, 75 m, 10 Rollen
Artikel-Nr.:  415-ZVG16450
Hersteller:  ZVG
Herst.-Nr.:  16450
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Handtuchrolle 3-lagig weiß 22 cm, 75 m, 10 Rollen
  • Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • Farbe: weiß
  • 3-lagig
  • Breite: 22 cm
  • Rollenlänge: 75 m
  • Rollendurchmesser: 14,9 cm
  • Hülsendurchmesser: 3,9 cm
  • Inhalt: 10 Rollen
... > Reinigungsmittel / Industriereiniger > ZVG Reinigungsmittel > Handtuchrollen
Weitere Suchbegriffe: Papierhandtuchrollen, Papierhandtücher, Rollenhandtuch, Rollenhandtuchpapier, Rollenpapierhandtücher, ZVG, Handtuchrolle, Tuchtrollen, Haushaltsrolle
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 30,62*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 30,62*
€ 36,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,09*
€ 34,62
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ZVG
60965
€ 23,46*
€ 27,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG