Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Handtuchrolle 2-lagig weiß 20 cm, 150 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Handtuchrolle 2-lagig weiß 20 cm, 150 m
Handtuchrolle 2-lagig weiß 20 cm, 150 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG16433-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     16433-00
EAN/GTIN:
     4026899002075
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchrollen
Papierhandtuchrollen
Rollenhandtuch
Rollenhandtuchpapier

Handtuchrolle 2-lagig weiß 20 cm, 150 m

Die hochwertigen zetRoll®-Einweghandtücher sind ideal für Gastronomie, Schulen, Krankenhäuser oder Küchen und unentbehrlich an Tankstellen zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Produktbeschreibung:

  • 100 % reiner Zellstoff
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung

Produktdaten:

  • Lagen: 2
  • Farbe: weiß
  • Rollenbreite: 20 cm
  • Rollendurchmesser: 19 cm
  • Hülsendurchmesser: 39 mm
  • Länge: 150 m
Weitere Suchbegriffe: Rollenpapierhandtücher, handtuchrolle zvg, handtuchrollen hochweiß, Handtuchrolle, Tuchrollen, Haushaltsrollen, Krepp, Papier, Tissue, WC
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
pro Stück
€ 6,90*
€ 4,75*
Lager 415
6
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 4,21*
€ 5,04*
7 Tage
k.A.
6
pro Rolle
€ 5,95*
€ 5,38*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 4,60*
€ 5,47
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 4,21*
€ 5,01
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Mindestbestellmenge: 6 Rollen ( entspricht € 30,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60941-00
ab € 126,23*
Zubehör
ZVG
60641-00
ab € 87,90*
Zubehör
ZVG
60640-00
ab € 85,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG