Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Falthandtücher Vollentfaltung 3-lagig weiß 220 x 420 mm, 2000 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Falthandtücher Vollentfaltung 3-lagig weiß 22 x 42 cm
Falthandtücher Vollentfaltung 3-lagig weiß 22 x 42 cm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG15546-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     15546-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Falthandtuch
Falthandtuchpapier
Falthandtücher
Einmal-Handtücher

Wenn es auf praktische Hygiene ankommt, sind die zetForm® Falthandtücher unentbehrlich. Ganz gleich ob in Verwaltungen, der Gastronomie, pädagogischen oder medizinischen Einrichtungen oder Werkstätten - für alle potentiellen Anwendungsbereiche bietet die ZVG geeignete und sorgfältig aufeinander abgestimmte Hygieneprodukte.

Produktbeschreibung:

  • weiche Tissue-Qualität
  • hautsympathisch
  • besonders hohe Saugfähigkeit
  • trocknen Hände schnell und zuverlässig

Produktdaten:

  • Lagen: 3
  • Faltung: Vollentfaltung
Weitere Informationen:
Typ:
Tücher
Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, zvg falthandtücher 3 lag, zvg falthandtuch, falthandtuch 3 lagig, C-Faltung, Falttücher, Kosmetiktücher, Labortücher, Tücher, Vollenfaltung, ZVG, ZZ-Faltung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,15*
  
Preis gilt ab 500 Kartons
1 Karton enthält 2.000 Stück (ab € 0,02608* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 76,19*
€ 90,67
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 72,00*
€ 85,68
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 70,15*
€ 83,48
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 68,31*
€ 81,29
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 65,55*
€ 78,00
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 64,71*
€ 77,00
pro Karton
ab 500 Kartons
€ 52,15*
€ 62,06
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
15532-01
ab € 41,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.