Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Einweg-Falthandtücher 2-lagig hochweiß 25 x 23 cm, 3200 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Einweg-Falthandtücher 2-lagig hochweiß 25 x 23 cm, 3200 Stück
Artikel-Nr.:  415-ZVG15423-04
Hersteller:  ZVG
Herst.-Nr.:  15423
EAN:  k.A.

Artikeldetails:

  • Einweg-Falthandtücher 2-lagig hochweiß 25 x 23 cm, 3200 Stück
  • Tissue-Qualität
  • ZZ-Faltung
      • Farbe: hochweiß
      • 2-lagig
      • Maße: 25 x 23 cm
      • unterverpackt (20 x 160)
      • Inhalt: 3200 Stück
... > ZVG Reinigungsmittel > Einweg-Handtücher > zick-zack-Faltung
Weitere Suchbegriffe: Faltpapier, Handtuchpapier, Labortücher, Papierhandtücher, ZVG, Einwegfalthandtücher, Hygienetücher, Kosmetiktücher, Einwegtücher, Tücher
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 26,00*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 26,00*
€ 30,94
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,70*
€ 29,39
pro Karton
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
ZVG
60957
€ 22,62*
€ 26,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG