Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Falthandtücher 1-lagig C-Faltung natur 25 x 50 cm


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Falthandtücher 1-lagig C-Faltung natur 25 x 50 cm
Falthandtücher 1-lagig C-Faltung natur 25 x 50 cm
Artikel-Nr.:
     415-ZVG15301-04
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     15301-04
EAN/GTIN:
     4026899018250
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einmal-Handtücher
Einmalhandtücher
Einweg-Handtücher
Einweghandtücher

Falthandtücher 1-lagig C-Faltung natur 25 x 50 cm

Wenn es auf praktische Hygiene ankommt, sind die zetForm® Falthandtücher unentbehrlich. Ganz gleich ob in Verwaltungen, der Gastronomie, pädagogischen oder medizinischen Einrichtungen oder Werkstätten - für alle potentiellen Anwendungsbereiche bietet die ZVG geeignete und sorgfältig aufeinander abgestimmte Hygieneprodukte.

Produktbeschreibung:

  • 100% Recyclingmaterial
  • hautsympathisch
  • besonders hohe Saugfähigkeit
  • trocknen Hände schnell und zuverlässig

Produktdaten:

  • Lagen: 1
  • Faltung: C-Faltung
  • Farbe: natur
  • Maße: 25 x 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Falthandtuchpapier, Falthandtücher, Faltpapier, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, einmalhandtücher natur, einmalhandtücher lagenfaltung, handtuchpapier 21 cm breite, Einwegfalthandtücher, Labortücher, Hygienetücher, Kosmetiktücher, Einwegtücher, Ärzterollen, Ärztetücher, Mehrzwecktücher, Tücher, C-Faltung, Lagenfaltung, ZZ-Faltung, Vollentfaltung, Papier, Krepp, Tissue
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Box
€ 6,90*
ab € 23,09*
€ 29,15*
Lager 415
pro Karton
€ 6,95*
ab € 24,46*
€ 30,66*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 30,66*
€ 36,49
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 27,23*
€ 32,40
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 24,46*
€ 29,11
pro Karton
1 Karton enthält 2.400 Stück (ab € 0,0102* pro Stück)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Falthandtuchspender Edelstahl gebürstet 300 Blatt
ZVG
60943-00
ab € 33,88*
Zubehör
Falthandtuchspender Edelstahl gebürstet 750 Blatt
ZVG
60945-00
ab € 42,00*
Zubehör
Falthandtuchspender Kunststoff transparent 800 Blatt
ZVG
60950-12
ab € 22,37*
Zubehör
Falthandtuchspender Kunststoff weiß 800 Blatt
ZVG
60950-11
ab € 22,37*
Zubehör
Falthandtuchspender Stahlblech weiß 750 Blatt
ZVG
60957-00
ab € 21,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG