Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterolle Tissue 3-lagig weiß 590 mm, 50 m


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Ärzterolle Tissue 3-lagig weiß 59 cm, 50 m
Ärzterolle Tissue 3-lagig weiß 59 cm, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG12336-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12336-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 bis 59 cm). Die Tissue-Qualität (2- und 3-lagig) ist weich und sehr saugfähig.

Produktbeschreibung:

  • für Pflegebedarf, Liegenabedeckungsrollen und Schutzunterlagen
  • Tissue, weiß
  • ca. 130 Abrisse
  • 2-lagig
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Farbe:
weiß
Länge:
50 m
Typ:
Ärzterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,75*
  
Preis gilt ab 18.000 Rollen
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Rollen
€ 9,96*
€ 11,85
pro Rolle
ab 12 Rollen
€ 9,45*
€ 11,25
pro Rolle
ab 18 Rollen
€ 9,20*
€ 10,95
pro Rolle
ab 24 Rollen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,24*
€ 9,81
pro Rolle
ab 60 Rollen
€ 8,07*
€ 9,60
pro Rolle
ab 120 Rollen
€ 7,94*
€ 9,45
pro Rolle
ab 18000 Rollen
€ 6,75*
€ 8,03
pro Rolle
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60900-00
ab € 55,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.