Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 590 mm, 100 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 59 cm, 100 m
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 59 cm, 100 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG12316-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12316-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 bis 59 cm). Die Tissue-Qualität (2- und 3-lagig) ist weich und sehr saugfähig.

Produktbeschreibung:

  • für Pflegebedarf, Liegenabedeckungsrollen und Schutzunterlagen
  • Tissue, weiß
  • ca. 130 Abrisse
  • 2-lagig
  • mit Punkt-zu-Punkt-Prägung
  • perforiert
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Farbe:
weiß
Länge:
100 m
Typ:
Ärzterolle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,83002*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 6 Rollen (ab € 8,97167* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,26*
€ 90,7494
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 70,65*
€ 84,0735
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 68,84004*
€ 81,91965
pro Paket
ab 4 Pakete
€ 67,03002*
€ 79,76572
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,40002*
€ 75,44602
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 62,51004*
€ 74,38695
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 53,83002*
€ 64,05772
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60900-00
ab € 55,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.