Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 59 cm, 50 m


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 59 cm, 50 m
Ärzterolle Tissue 2-lagig weiß 59 cm, 50 m
Artikel-Nr.:
     415-ZVG12226-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     12226-00
EAN/GTIN:
     4026899003447
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Liegen Abdeckrollen
Liegen-Papier
Liegenabdeckung
Liegenpapier

Einsatzbereich:

  • Behandlungsbereich z.B. in Arztpraxen, Krankenhäusern etc.

Produktbeschreibung:

  • 100 % Recycling-Material
  • Mikroprägung
  • weich
  • sehr saugfähig
  • klebt nicht an der Haut
  • hohe Wirtschaftlichkeit durch Perforation
  • ungebleicht
  • sehr voluminös
  • sehr aufnahmefähig

Produktdaten:

  • Lagen: 2
  • Farbe: weiß
  • Rollenbreite: 59 cm
  • Rollendurchmesser: 13,1 cm
  • Hülsendurchmesser: 39 mm
  • Rollenlänge: 50 m
  • Maße Abriss: 59 x 38 cm
  • Abrisse: 131
Weitere Suchbegriffe: Ärzte-Rolle, Ärztekrepp, Ärzterollen, ärztekrepp 55cm x 50m, liegen-papier, liegenpapier 2-lagig, Mehrzwecktuch, Mehrzweckputztuchrolle, Putztuchrolle, Zellvliestuch, Zellvliesrolle, Poliertuch, Poliertuchrolle, Poliervliesrolle, Tücher, Rolle, Nasswischtücher, Nasswischrolle, Tuchrolle, Vliestuch, Microfasertuch, Wischtuch, Wischtücher, Putztuch, Putztücher, Ärzterolle, Ärztetücher, Papiertücher, Krepp, Zellstoff, Tissue
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 37,90*
€ 48,31*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 38,35008*
€ 48,63006*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 48,63006*
€ 57,86977
pro Paket
ab 1,333 Pakete
€ 46,92006*
€ 55,83487
pro Paket
ab 1,333 Pakete
€ 46,18008*
€ 54,9543
pro Paket
ab 2,667 Pakete
€ 44,47008*
€ 52,9194
pro Paket
ab 2,667 Pakete
€ 38,35008*
€ 45,6366
pro Paket
1 Paket enthält 9 Rollen (ab € 4,26112* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZVG
60900-00
ab € 53,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG