| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG11425-00 Herst.-Nr.: 11425-00 EAN/GTIN: 4026899000842 |
| | |
|
| | |
| Die naturfarbenen Mehrzwecktücher sind immer dann die erste Wahl, wenn "mal eben" etwas auf- oder weggewischt werden muss. Mit den saugstarken und fusselarmen Tüchern lassen sich schnell trockene und ölige Verschmutzungen entfernen. Die Kostengünstigen Multizell®-Tücher sollten an Tankstellen, in Autowerkstätten und auch in Krankenhäusern nie ausgehen. Produktbeschreibung: - 100% Recycling-Material
- extraweich, fusselarm
- nimmt Flüssigkeiten wie z.B. Polierwachs gut auf und gibt es gleichmäßig wieder ab, ohne dabei seine Festigkeit zu verlieren
- mit Flächen- und Randprägung
Produktdaten: - Lagen: 2
- Rollendurchmesser: 285 mm
- Abrisse: 1000
Weitere Informationen: | | Breite: | 220 mm | Durchmesser: | 70 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 380 mm | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, putzpapier weiß 2-lagig, kunststoffreinigungstücher, zvg reinigungstücher, Abdeckvlies, Ärzterolle, Küchenrolle, Poliertuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG |
| | |
| |