| |
|
| Artikel-Nr.: 415-ZVG11160-00 Herst.-Nr.: 11160-00 EAN/GTIN: 4026899002945 |
| | |
|
| | |
| Die robusten und fusselfreien Polytex®-Tücher sind eine saubere und wirtschafliche Alternative für zehlreiche Anwendungsgebiete. Selbst das Entfernen hartnäckiger Verschmutzungen ist mit den wischfesten Tüchern möglich, zumal sie lösungsmittelbeständig und auswacshbar sind. Aufgrund ihrer Lebensmittelechtheit wird in Großküchen und der Lebensmittelindustrie mit Polytex®-Tüchern aus 100% Polypropylen nass gewischt. Aber auch die Mitarbeiter in KFZ-Werkstätten und Lackierereien schätzen das saugstarke Polypropylentuch. Einsatzbereich: - Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, Haushalt etc.
- Großküchen
- Lebensmittelindustrie
- KFZ-Werkstätten, Lackierereien
Produktbeschreibung: - robust
- fusselfrei
- auswaschbar
- reißfest
- lösungsmittelbeständig
- silikonfrei
- gesundheitlich unbeanstandet
- lebensmittelecht
- Abrisse: 500
Weitere Informationen: | | Breite: | 320 mm | Farbe: | weiß | Länge: | 380 mm | Material: | Polypropylen | Typ: | Putztuchrolle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, zvg putzrolle weiß, einwegputztücher, papier-wischtücher weiß, Abdeckvlies, Ärzterolle, Küchenrolle, Poliertuchrolle, Tücher, Tuchrolle, Waschhandschuh, Zellstoff, ZVG |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 4 | | € 6,95* | ab € 43,63* | € 65,65* | | | | | | | | | 1 | | € 14,90* | ab € 36,72* | € 68,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 43,63* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück | Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 262,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|