Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücher Multitex® soft weiß 380 x 340 mm, 400 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Tücher Multitex® soft weiß 38 x 34 cm, 400 Stück
Tücher Multitex® soft weiß 38 x 34 cm, 400 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10801-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10801-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die Tücher Multitex® sind einsetzbar als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, für Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren und im Lebensmittelbereich.

Produktbeschreibung:

  • hochwertiges Vlies mit Textilcharakter
  • enorme Festigkeit
  • sehr weich und fusselfrei
  • kann große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleibt reißfest
  • gleichmäßige Aufnahme und Abgabe von Flüssigkeiten
  • lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht
  • lässt sich nach der Reinigung auswaschen, auswringen und wiederverwenden
  • feine Lochstruktur
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Kartons
1 Karton enthält 400 Stück (ab € 0,11273* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 71,56*
€ 85,16
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 69,39*
€ 82,57
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 67,61*
€ 80,46
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 65,84*
€ 78,35
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 61,46*
€ 73,14
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 61,03*
€ 72,63
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 59,16*
€ 70,40
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 45,09*
€ 53,66
pro Karton
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10160-00
ab € 45,52*
Ähnlich
ZVG
10818-00
ab € 52,01*
Ähnlich
ZVG
10149-00
ab € 43,84*
Ähnlich
ZVG
10146-70
ab € 61,18*
Ähnlich
ZVG
11146-70
ab € 50,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.