Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microfasertuch blau 400 x 400 mm, 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Microfasertuch blau 40 x 40 cm, 10 Stück
Microfasertuch blau 40 x 40 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10291-01
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10291-01
EAN/GTIN:
     4026899019431
Datenblatt
Suchbegriffe:
Microfaser-Tücher
Microfasertücher
Mikrofaser-Tuch
Mikrofasertuch

Das Microfasertuch eignet sich zum streifenfreien Reinigen aller glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Edelstahl, Holz, etc.), auch in KFZ-Werkstätten und Lackierereien.

Produktbeschreibung:

  • hohe Schmutzaufnahmekapazität und äußerst strapazierfähig
  • angenehm weich und fusselfrei
  • maschinenwaschbar bis 95°C, ohne Weichspüler
  • mit Saumverstärkung
  • entfernt hartnäckige Verschmutzungen
Weitere Informationen:
Breite:
400 mm
Farbe:
blau
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,86*
  
Preis gilt ab 5.000 Packungen
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,00*
€ 19,04
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 15,58*
€ 18,54
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 15,18*
€ 18,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 14,63*
€ 17,41
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 14,26*
€ 16,97
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 10,86*
€ 12,92
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10006-00
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.