Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tücher Multitex® weiß 380 x 340 mm, 400 Stück


Menge:  Karton  
Produktinformationen
Tücher Multitex® weiß 38 x 34 cm, 400 Stück
Tücher Multitex® weiß 38 x 34 cm, 400 Stück
Tücher Multitex® weiß 38 x 34 cm, 400 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10149-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10149-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Die Tücher Multitex® sind einsetzbar als Wisch- und Waschtuch im Hygienebereich, für Industriebereich z.B. zum Reinigen von verölten Flächen, zum Reinigen, Pflegen und Polieren und im Lebensmittelbereich.

Produktbeschreibung:

  • aus hochwertigem Vlies
  • sehr weich und fusselfrei
  • kann große Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleibt reißfest
  • lösungsmittelbeständig und lebensmittelecht
  • lässt sich nach der Reinigung auswaschen, auswringen und wiederverwenden
Weitere Informationen:
Breite:
340 mm
Farbe:
weiß
Länge:
380 mm
Material:
Vlies
Typ:
Tücher
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
pro Karton
€ 4,99*
ab € 45,56*
€ 63,88*
4 Tage
6
pro Paket
€ 5,90*
ab € 50,75*
€ 70,52*
pro Karton
€ 6,49*
ab € 43,95*
€ 75,34*
Lager 415
unbekannt
pro Karton
€ 6,95*
ab € 50,82*
€ 78,42*
1 Tag
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 100,76*
€ 140,10*
Menge:  Karton  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Karton
€ 78,42*
€ 93,32
pro Karton
ab 2 Kartons
€ 75,19*
€ 89,48
pro Karton
ab 3 Kartons
€ 73,26*
€ 87,18
pro Karton
ab 4 Kartons
€ 71,33*
€ 84,88
pro Karton
ab 5 Kartons
€ 68,20*
€ 81,16
pro Karton
ab 10 Kartons
€ 67,74*
€ 80,61
pro Karton
ab 20 Kartons
€ 66,18*
€ 78,75
pro Karton
ab 3000 Kartons
€ 50,82*
€ 60,48
pro Karton
1 Karton enthält 400 Tücher (ab € 0,12705* pro Tuch)
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10160-00
ab € 45,78*
Ähnlich
ZVG
10818-00
ab € 51,85*
Ähnlich
ZVG
10801-01
ab € 45,19*
Ähnlich
ZVG
10146-70
ab € 61,19*
Ähnlich
ZVG
11146-70
ab € 49,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.