Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vlies-Allzwecktuch grün 380 x 400 mm, 10 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Vlies-Allzwecktuch grün 38 x 40 cm, 10 Stück
Vlies-Allzwecktuch grün 38 x 40 cm, 10 Stück
Artikel-Nr.:
     415-ZVG10006-00
Hersteller:
     ZVG
Herst.-Nr.:
     10006-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch

Das Vlies-Allzwecktuch eignet sich zum streifenfreien Reinigen aller glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Edelstahl, Holz, etc.) und hartnäckiger Schmutz lässt sich oft ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen.

Produktbeschreibung:

  • schnelle Aufnahme von großen Flüssigkeitsmengen
  • maschinenwaschbar bis 95°C, ohne Weichspüler
Weitere Informationen:
Breite:
380 mm
Farbe:
grün
Länge:
400 mm
Typ:
Tücher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,00*
  
Preis gilt ab 60.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,20* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 3,18*
€ 3,78
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,72*
€ 3,24
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 60000 Packungen
€ 2,00*
€ 2,38
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ZVG
10291-01
ab € 10,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.