Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Blechschere DW 941K 14,4 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Blechschere DW 941K 14,4 Volt
Artikel-Nr.:  415-DW941K
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DW941K
EAN:  5011402291236

Artikeldetails:

  • Akku Blechschere DW 941K 14,4 Volt
  • lüftergekühlter Hochleistungsmotor für maximale Kraftentfaltung
  • um 360° drehbarer Kopf für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • freie und uneingeschränkte Sicht auf die Schnittlinie
  • spiralförmiges Aufrollen des Spans aus dem Schnittbereich zum Schutz der Materialoberfläche
  • elektronische Hubzahlregulierung und Motorbremse
  • verformungsfreie Schnitte bei Arbeiten in Stahl und Aluminium (bis 1,2 mm Materialstärke) sowie Edelstahl (bis 0,9 mm Materialstärke)
  • leichte Innenausschnitte durch Lochvorbohrung mit einem Durchmesser von 13 mm
  • min. Schnittradius in 1,2 mm Stahlblech: 140 mm
  • max. Schnittlänge pro Akku-Ladung in 1,2 mm Stahlblech: 42,7 m
  • Akku: 2,0 Ah NiMH
  • Abgabeleistung: 295 Watt
  • Leerlaufhubzahl: 0-2.300 1/min
  • max. Materialstärke: 1,2 mm
  • Gewicht: 2,4 kg
  • Lieferumfang: Zusatzhandgriff, 1 Std.-Schnellladegerät, 1 Akku, Montageschlüssel, Transportkoffer
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > 14,4 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe: Akkuschere, Akku Werkzeug
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 379,05*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,05*
€ 451,07
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9094
€ 77,90*
€ 92,70
Zubehör
Dewalt
DE9091
€ 99,75*
€ 118,70
Zubehör
Dewalt
DE9092
€ 114,00*
€ 135,66
Zubehör
Dewalt
DE9502
€ 114,00*
€ 135,66
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG