Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Akku Knickschrauber DW 920K 7,2 Volt
Menge:
Stück
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-DW920K
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DW920K
EAN:
5011402293896
Suchbegriffe:
Akku-Bohrmaschine
Akku-Bohrschrauber
Akku-Knickschrauber
Akku-Knickschrauber DW920K
Artikeldetails:
Akku Knickschrauber DW 920K 7,2 Volt
extrem kompakte Abmessungen bei sehr geringem Gewicht
universell einsetzbar bei allen eingeengten Raumverhältnissen
15-stufige Drehmomenteinstellung
elektronische Drehzahlregulierung und Motorbremse
Vollmetall-Getriebe garantiert hohe Lebensdauer
durch dreistufigen Gelenkmechanismus von Stab- bis Pistolenform vielseitig einsetzbar
Werkzeugaufnahme: 1/4" Innensechskant
Akkusystem: 7,2 Volt
Akku: 1,3 Ah NiCd
Abgabeleistung: 125 Watt
Leerlaufdrehzahl: 0 - 500 1/min
max. Drehmoment: 10 Nm
Gewicht: 1,0 kg
Lieferumfang: 1 Std.-Schnellladegerät, 1 Akku, Transportkoffer
... >
DeWALT Elektrowerkzeuge
>
Akku Maschinen
>
9,6 - 3,6 Volt Akku Maschinen
Weitere Suchbegriffe:
Akku-Schrauber
,
Akkubohrschrauber
,
Akkuschrauber
,
Bohrer
,
Dewalt
,
Gel Akku
,
Akku Knickschrauber
,
Akkuknickschrauber
Angebote
(2)
Lieferzeit
max. 2 Tage
max. 5 Tage
Versand
Netto
RS_Components
2 Tage
€ 6,95*
€ 130,56*
Baupunkt-Hain
5 Tage
€ 6,95*
€ 141,55*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,55*
€ 168,44
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Wechselakku 3,6 Volt, 1,2 Ah NiCd
Dewalt
DE9054
€ 32,30*
€ 38,44
Zubehör
Wechselakku 7,2 Volt, 1,3 Ah NiCd
Dewalt
DE9057
€ 46,55*
€ 55,39
Zubehör
Wechselakku 9,6 Volt, 1,3 Ah NiCd
Dewalt
DE9062
€ 57,95*
€ 68,96
Zubehör
Wechselakku 9,6 Volt, 2,0 Ah NiCd
Dewalt
DE9061
€ 72,20*
€ 85,92
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG