Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Akku Lampe DW 902 9,6 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Akku Lampe DW 902 9,6 V
Artikel-Nr.:  415-DW902
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DW902
EAN:  5011402264155

Artikeldetails:

  • Akku Lampe DW 902 9,6 V
  • Lampenkopf 5-fach um 90° vom horizontalen zum vertikalen Lichtstrahl drehbar
  • kompaktes, stoßfestes Gehäuse
  • sehr hohe Leuchtdauer von 3,5 Stunden (bei 2,0 Ah-Akkus)
  • standfest und kippsicher
  • Ersatz-Birne bruchsicher im Reflektorgehäuse gelagert
  • Lieferumfang ohne Ladegerät und Akku
  • Lampe: Xenon
  • Akkutyp: 9,6 Volt
  • Gewicht: 0,9 kg (inkl. Akku)
  • Lieferumfang: ohne Akku und Ladegerät, Ersatz-Xenon-Birne
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > Akku Lampen
Weitere Suchbegriffe: Akku Lampe, Akku Leuchten
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 25,65*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,65*
€ 30,52
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:5 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9023
€ 4,75*
€ 5,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG