Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Tischkreissäge DW 744XP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischkreissäge DW 744XP
Tischkreissäge DW 744XP
Artikel-Nr.:
     415-DW744XP
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DW744XP
EAN/GTIN:
     5035048110621
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
tischkreissäge dewalt
baukreissäge

Produktbeschreibung:

  • Leistungsstarke Tischkreissäge mit sehr kompakten Abmessungen
  • Sanftanlauf, Drehzahlkonstanthaltung und Überlastschutz für komfortables und sicheres Arbeiten
  • Problemlose und präzise Einstellung der Gehrungswinkel
  • Leicht bedienbarer sowie beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit bis zu 625 mm Schnittbreite
  • Robuster und plangefräster Aluminium-Sägetisch ermöglicht genaue und präzise Schnitte
  • Ideal für die Montage durch robuste, aber dennoch leichte Bauweise

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung 2.000 Watt
  • Sägeblattgeschwindigkeit 3.000 min-1
  • Neigungseinstellung (links) 45 °
  • max. Schnittkapazität (links/rechts) 342 / 625 mm
  • max. Schnittiefe bei 90° / 45° 77 / 57 mm
  • Sägeblattmaße 250 x 30 mm
  • Tischgröße 627 × 678 mm
  • Gewicht 29 kg

Lieferumfang:

  • 30 Zahn HM-Sägeblatt (Serie 40)
  • Parallelanschlag
  • Gehrungsanschlag
  • Absaugsystem-Zubehör
  • Schiebestock
Weitere Informationen:
WA_NR:
84669220
Bohrung:
30 mm
Spannung:
230 Volt
Leistung:
2000 Watt
Schnitttiefe:
77 mm
Sägeblattdurchmesser:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Säge, sägen, Holz, Paneele, Innenausbau, Tischler, Zimmerer, Gehrung, kappen, Tischsägen, Tischkreissägen, Kappsäge, Gehrungssäge, Stationärsäge, Trompetenauszug, TGS, Schnittlinienlaser, Untergestell, Führungsstange, Staubfangsack, Stativ, Seitenanschlag, Absaugset, Spanreißschutz
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 1.027,941*
€ 1.078,46*
Lager 415
Frei Haus
ab € 1.011,25*
€ 1.079,51*
€ 6,95*
€ 1.134,84*
15 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.163,00*
11 Tage
k.A.
Frei Haus
€ 1.176,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.079,51*
€ 1.284,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.041,45*
€ 1.239,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.011,25*
€ 1.203,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dewalt
DT4202-QZ
ab € 38,66*
Zubehör
Dewalt
DT4301-QZ
ab € 44,40*
Zubehör
Dewalt
DT4213-QZ
ab € 39,96*
Zubehör
Dewalt
DT4226-QZ
ab € 42,66*
Zubehör
Dewalt
DT4321-QZ
ab € 50,49*
Zubehör
Dewalt
DT4322-QZ
ab € 55,35*
Zubehör
Dewalt
DT4352-QZ
ab € 82,88*
Zubehör
Dewalt
DT4351-QZ
ab € 57,82*
Zubehör
Dewalt
DT4287-QZ
ab € 75,95*
Zubehör
Dewalt
DT4373-QZ
ab € 99,15*
Zubehör
Dewalt
DT4354-QZ
ab € 70,56*
Zubehör
Dewalt
DT4353-QZ
ab € 70,56*
Zubehör
Dewalt
DT4282-QZ
ab € 64,03*
Zubehör
Dewalt
DE7400-XJ
ab € 192,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG