Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bandschleifer DW 432, 75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bandschleifer DW 432, 75 mm
Bandschleifer DW 432, 75 mm
Bandschleifer DW 432, 75 mm
Dewalt Logo
Artikel-Nr.:
     415-DW432
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DW432
EAN/GTIN:
     5035048123683
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandschleifer (elektrisch)
Elektro-Bandschleifer
Elektrobandschleifer

Bandschleifer DW 432, 75 mm

Produktbeschreibung:

  • Handlicher Bandschleifer gewährleistet einfache Handhabung und beste Schleifergebnisse
  • Sehr große Schleiffläche und randnahes Schleifen durch innovatives 3 Rollen-Bandlauf-System
  • Wirksame Staubabsaugung durch integriertes oder externes Absaugsystem gewährleistet längere Standzeit der Schleifmittel und höhere Schleifleistung
  • Feinjustierbare Bandeinstellung für präzisen Bandlauf
  • Gute Gewichtsverteilung und Mittelhandgriff ermöglichen problemlosen Einhandbetrieb
  • In Kombination mit Schleifrahmen oder stationärer Bandschleifvorrichtung (beides in bewährter Alu-Druckguss-Qualität und als Zubehör erhältlich) als vielseitiges Schleifwerkzeug einsetzbar

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung 800 Watt
  • Abgabeleistung 360 Watt
  • Geschwindigkeit 427 m/min
  • Bandmaß 75 x 533 mm
  • Schleiffläche 75 x 140 mm
  • Gewicht 5,6 kg

Lieferumfang:

  • Schleifband
  • Staubfangsack
Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Bandschleifer, schleifen, Holz, Metall, abtragen, Holzbearbeitung, Metallbearbeitung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 251,35*
€ 256,23*
5 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 260,60*
€ 281,66*
Lager 415
Frei Haus
ab € 267,69*
€ 296,11*
10 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 280,71*
€ 303,24*
€ 6,95*
ab € 304,19*
€ 325,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,11*
€ 352,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 279,24*
€ 332,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 267,69*
€ 318,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dewalt
DE4055-XJ
ab € 101,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG