Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Pendelhubstichsäge DW 343K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pendelhubstichsäge DW 343K
Pendelhubstichsäge DW 343K
Dewalt Logo
Artikel-Nr.:
     415-DW343K
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DW343K
EAN/GTIN:
     5035048156049
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Pendelstichsäge
Stichsäge

Pendelhubstichsäge DW 343K

Produktbeschreibung:

  • Kompakte und leichte Stichsäge mit praktischem Motorgriff
  • Elektronische Hubzahlregulierung für materialgerechte Sägearbeiten
  • Pendelhubsteuerung für hohen Sägefortschritt und saubere Schnittergebnisse
  • Selbstzentrierender Sägeblattsitz sorgt für einen absolut spielfreien Halt des Sägeblattes in der Aufnahme und ermöglicht äußerst präzises Arbeiten
  • Werkzeugloses Sägeblatt-Schnellwechselsystem
  • Blasvorrichung und effektive Staubabsaugung für freie Sicht auf den Anriss
  • Hochwertiger Sägeschuh mit zusätzlichem Werkstückschutz

Technische Daten:

  • Aufnahmeleistung 550 Watt
  • Leerlaufhubzahl 1.900-3.100 min-1
  • Hublänge 20 mm
  • Neigungseinstellung 45 ° (rechts/links)
  • max. Schnittleistung (Holz) 85 mm
  • max. Schnittleistung (Stahl) 10 mm
  • max. Schnittleistung (NE-Metalle) 20 mm
  • Gewicht 2,0 Kg

Lieferumfang:

  • Sägeblatt
  • Sägeschuh-Schutzauflage
  • Absaugadapter
  • Transportkoffer
Weitere Suchbegriffe: stichsäge dewalt, Dewalt, Pendelhub, Säge, sägen, Holz, Metall, Laminat, Dachdecker, Neigungseinstellung, Tischler, Zimmermann
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
€ 6,95*
ab € 154,19*
€ 174,39*
11 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 162,32*
€ 179,05*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 162,85*
€ 179,59*
€ 6,95*
ab € 174,17*
€ 192,02*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,39*
€ 207,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 160,21*
€ 190,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,19*
€ 183,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BiM-Stichsbl. 82 Met.Kurv.<4mm (5 Stk.)
Dewalt
DT2054-QZ
ab € 7,60*
Zubehör
BiM-Stichsbl. Holz<65 Met.<10 (5 Stk.)
Dewalt
DT2059-QZ
ab € 9,08*
Zubehör
Dewalt
DT2169-QZ
ab € 7,35*
Zubehör
Dewalt
DT2177-QZ
ab € 11,75*
Zubehör
Dewalt
DT2076-QZ
ab € 9,84*
Zubehör
Dewalt
DT2050-QZ
ab € 4,12*
Zubehör
Dewalt
DT2075-QZ
ab € 5,52*
Zubehör
HCS-Stichsbl. Holz,Faser.<65mm (1 Stk.)
Dewalt
DT2074-QZ
ab € 4,89*
Zubehör
Dewalt
DT2052-QZ
ab € 5,48*
Zubehör
Dewalt
DT2048-QZ
ab € 7,13*
Zubehör
Dewalt
DT2057-QZ
ab € 7,09*
Zubehör
Dewalt
DT2051-QZ
ab € 5,48*
Zubehör
Dewalt
DT2176-QZ
ab € 13,18*
Zubehör
Dewalt
DT2184-QZ
ab € 74,29*
Zubehör
Dewalt
DT2166-QZ
ab € 3,65*
Zubehör
Dewalt
DT2175-QZ
ab € 17,18*
Zubehör
Dewalt
DT2185-QZ
ab € 74,29*
Zubehör
Dewalt
DT2165-QZ
ab € 5,04*
Zubehör
Dewalt
DT2187-QZ
ab € 41,52*
Zubehör
Dewalt
DT2168-QZ
ab € 3,81*
Zubehör
HCS-Stichsbl. Holz,Laminat<30mm (5 Stk.)
Dewalt
DT2053-QZ
ab € 5,78*
Zubehör
Dewalt
DT2060-QZ
ab € 5,28*
Zubehör
Dewalt
DT2186-QZ
ab € 52,86*
Zubehör
Dewalt
DT2174-QZ
ab € 16,51*
Zubehör
Dewalt
DT2164-QZ
ab € 5,04*
Zubehör
Dewalt
DT2049-QZ
ab € 5,48*
Zubehör
Dewalt
DT2077-QZ
ab € 4,37*
Zubehör
HCS-Stichsbl. Holz<60mm (5 Stk.)
Dewalt
DT2062-QZ
ab € 3,69*
Zubehör
Dewalt
DT2061-QZ
ab € 3,69*
Zubehör
Dewalt
DT2172-QZ
ab € 17,18*
Zubehör
Dewalt
DT2162-QZ
ab € 5,04*
Zubehör
Dewalt
DT2170-QZ
ab € 17,18*
Zubehör
Dewalt
DT2160-QZ
ab € 5,04*
Zubehör
Dewalt
DT2163-QZ
ab € 5,44*
Zubehör
Dewalt
DT2058-QZ
ab € 6,54*
Zubehör
Dewalt
DT2085-QZ
ab € 9,31*
Zubehör
Dewalt
DT2171-QZ
ab € 17,18*
Zubehör
Dewalt
DT2161-QZ
ab € 5,04*
Zubehör
HSS-Stichsbl. Metall<6mm (5 Stk.)
Dewalt
DT2063-QZ
ab € 5,67*
Zubehör
Seitenanschlag fuer Stichsaegen
Dewalt
DE3241-XJ
ab € 10,76*
Zubehör
Produktbild
Dewalt
DT2150-QZ
ab € 4,89*
Zubehör
Produktbild
Dewalt
DT2154-QZ
ab € 4,40*
Zubehör
Produktbild
Dewalt
DT2156-QZ
ab € 4,77*
Zubehör
Zirkel fuer Stichsaegen
Dewalt
DE3242-XJ
ab € 18,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG