Produktinformationen von Baupunkt-Hain |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 415-DW077PKH Herst.-Nr.: DW077PKH EAN: 5035048143964 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeldetails: - Vollautomatischer Rotationslaser Set DW 077 PKH 18,0 Volt
- horizontaler und vertikaler Rotationslaser mit vollautomatischer Selbstnivellierung
- sehr hohe Nivelliergenauigkeit von 0,1 mm/m
- präzise Einstellung des Laserstrahls zwischen zwei Punkten (= Raster-Modus) auch über Fernbedienung einstellbar
- leistungsstarke Fernbedienung erlaubt einen Ein-Mann-Betrieb bis zu einer Distanz von 30 Metern
- sehr hohe Lebensdauer selbst bei härtestem Innen- wie auch Ausseneinsatz durch speziell geschützten Laserkopf sowie spritzwassergeschütztes Gehäuse (Schutzklasse IP54)
- einsetzbar mit allen DEWALT System-Akkus von 9,6 bis 18,0 Volt
- Akku: 18,0 Volt / 3,0 Ah
- Laserdiode (2 Punkt): 635 nm, < 1 mW / Laserklasse 2
- Nivelliergenauigkeit: +/- 0,1 mm/m
- automat. Nivellierungsbereich: +/- 5°
- manuelle Ausrichtung: +/- 5°
- Lasersichtbarkeit: bis 60 m
- max. Arbeitsradius: 30 m / 100 m mit elektronischem Empfänger
- Rotationsdrehzahl: 10 / 80 / 280 / 800 1/min
- Stromversorgung: 9,6 - 18,0 V DeWALT System-Akkus
- Stativaufnahme: 5/8"
- Gewicht: 2,5 kg
- Lieferumfang:
- 1 Akku 18,0 Volt / 2,6 Ah
- Fernbedienung
- 1-Std.-Schnellladegerät
- Wandhalterung
- Zielkarte
- Laserbrille
- Transportkoffer
- Aluminium-Stativ DE0735
- Aluminium-Messlatte DE 0737
- Elektronischer Empfänger DE 0772
- Neigungsadapter DE 0738
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Nivelliergerät, Rotationslaser, Schnellladegerät, Präzisions-Laser-Set, Präzisions-Laser-Set, Laser-Lot, 4-Punkt-Laser, Kreuzlinien-Laser, Halbautomatik-Nivellierer, 3-Punkt-Laser-Wasserwaage, Fliesen-Laser, Handempfänger, Aluminium-Messlatte, Aluminium-Stativ, Aluminium-Stativ, Laser Neigungs-Adapter, Ministativ, Vermessungstechnik |
|  |  |
|
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 113,05* | € 134,53 | Ähnlich | | | | € 350,55* | € 417,15 | Ähnlich | | | | € 104,50* | € 124,36 | Ähnlich | | | | € 99,75* | € 118,70 | Ähnlich | | | | € 147,25* | € 175,23 | Ähnlich | | | | € 114,00* | € 135,66 | Ähnlich | | | | € 227,05* | € 270,19 | Ähnlich | | | | € 375,25* | € 446,55 | Ähnlich | | | | € 213,75* | € 254,36 | Ähnlich | | | | € 246,05* | € 292,80 | Ähnlich | | | | € 133,00* | € 158,27 | Ähnlich | | | | € 156,75* | € 186,53 | Ähnlich | | | | € 10,45* | € 12,44 | Ähnlich | | | | € 75,05* | € 89,31 | Ähnlich | | | | € 1.376,55* | € 1.638,09 | Ähnlich | | | | € 65,55* | € 78,00 |
|  |  |
|
 |
|
|