Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Rundkopfnägel 3,3 x 90 mm feuerverzinkt, 2.500 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Rundkopfnägel 3,3 x 90 mm feuerverzinkt, 2.500 Stück
Artikel-Nr.:  415-DT9968
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DT9968
EAN:  5035048013489
Suchbegriffe:
Dewalt
Rundkopfnägel

Artikeldetails:

  • Rundkopfnägel 2,9 x 90 mm feuerverzinkt, 2.500 Stück
  • bester Qualitätsstahl
  • feuerverzinkt
  • für Rundkopf-Nagler D 51845
  • Durchmesser: 3,3 mm
  • Länge: 90 mm
  • Winkel: 20°
  • Inhalt: 2.500 Stück
... > Nägel und Klammern > Nägel > Rundkopfnägel
Weitere Suchbegriffe: Nagler, Magazinnagler, Nagel, Nägel, Stauchkopfnagel, Stauchkopf-Nägel, Dachpappennagler, Stiftnagler
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 81,00*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,95*
€ 91,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,80*
€ 77,11
pro Packung
1 Packung enthält 2,5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
D51845
€ 626,05*
€ 745,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG