Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Rundkopfnägel 3,3 x 75 mm feuerverzinkt, 3.000 Stück
Menge:
Packung
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-DT9967
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DT9967
EAN:
5035048013472
Suchbegriffe:
Dewalt
Rundkopfnägel
Artikeldetails:
Rundkopfnägel 2,9 x 75 mm feuerverzinkt, 3.000 Stück
bester Qualitätsstahl
feuerverzinkt
für Rundkopf-Nagler D 51845
Durchmesser: 3,3 mm
Länge: 75 mm
Winkel: 20°
Inhalt: 3.000 Stück
... >
Nägel und Klammern
>
Nägel
>
Rundkopfnägel
Weitere Suchbegriffe:
Nagler
,
Magazinnagler
,
Nagel
,
Nägel
,
Stauchkopfnagel
,
Stauchkopf-Nägel
,
Dachpappennagler
,
Stiftnagler
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 5 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
5 Tage
€ 6,95*
€ 81,00*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 81,00*
€ 96,39
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 78,98*
€ 93,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 76,95*
€ 91,57
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 72,90*
€ 86,75
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
5 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Streifenmagazin-Nagler D 51845
Dewalt
D51845
€ 626,05*
€ 745,00
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG