Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Bithalter mit Sprengring, 57 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-DT7501
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DT7501
EAN/GTIN:
5011402371327
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
dewalt bithalter
Bithalter mit Sprengring, 57 mm
Produktbeschreibung:
mit Sprengring
nicht magnetisch
Technische Daten:
Länge: 57 mm
Form: E 6.3 (1/4")
... >
Elektrowerkzeuge
>
Zubehör für Elektrowerkzeuge
>
Bit-Aufnahmen
Weitere Suchbegriffe:
Dewalt
,
Schrauben
,
Schrauber
,
Schrauber-Bit
,
Bits
,
PH1
,
PH2
,
PH3
,
PH4
,
PZ1
,
PZ2
,
PZ3
,
PZ4
,
Torx
,
TX7
,
TX8
,
TX9
,
TX10
,
TX15
,
TX20
,
TX25
,
TX30
,
TX40
,
Schlitz
,
Kreuzschlitz
,
Innensechskant
,
Außensechskant
,
Schnellwechseladapter
,
Spiralbohrer
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
€ 6,95*
ab € 4,40*
€ 4,91*
Lager 140
11 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 5,48*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bithalter mag. 120mm mit F.huelse d=12mm
Dewalt
DT7702-QZ
ab € 9,26*
Ähnlich
Bithalter mag. 60mm
Dewalt
DT7500-QZ
ab € 4,12*
Ähnlich
Bithalter mag. 80mm mit F.huelse d=9.5mm
Dewalt
DT7701-QZ
ab € 5,94*
Ähnlich
Bithalter Schnellwechsel magnetisch
Dewalt
DT7511-QZ
ab € 4,12*
Ähnlich
Schnellw. Bithalter 60mm
Dewalt
DT7515-QZ
ab € 14,09*
Ähnlich
Schnellw. Bithalter 60mm mag.
Dewalt
DT7516-QZ
ab € 17,92*
Ähnlich
Spiralbohrer-Bits 3.0x38mm (3 Stk.)
Dewalt
DT7615-QZ
ab € 13,33*
Ähnlich
Spiralbohrer-Bits 4.0x43mm (2 Stk.)
Dewalt
DT7616-QZ
ab € 9,74*
Ähnlich
Spiralbohrer-Bits 6.0x48mm (2 Stk.)
Dewalt
DT7617-QZ
ab € 10,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG