Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Bit Torsion PZ2 25 mm


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen
Bit Torsion PZ2 25 mm
Bit Torsion PZ2 25 mm
Artikel-Nr.:
     415-DT7212
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT7212
EAN/GTIN:
     5035048012529
dt7210.pdf
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit Pozidriv
Bit PZ
Pozidriv Bit

Produktbeschreibung:

  • für alle Schraubanwendungen
  • hochwertige Schrauberbits in den drei neuen Qualitäten - Torsion, Extreme, Extreme Diamond
  • Ausführung Torsion - Spezielle Torsionszone gewährleistet optimale Verdreheigenschaften beim Auftreten von schlagartigen Drehmomentspitzen und vermindert somit die Bruchgefahr
  • alle Bits werden in einer robusten wiederverschließbaren Kunststoff Box geliefert
  • Größe:PZ2
Weitere Informationen:
Ausführung:
drehfest
Länge:
25 mm
Typ:
Kreuzschlitz-Bit
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0118*
  
Preis gilt ab 50 Schachteln
1 Schachtel enthält 5 Stück (ab € 0,60236* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 3,6818*
€ 4,3813
pro Schachtel
ab 5 Schachteln
€ 3,3618*
€ 4,0005
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 3,2818*
€ 3,9053
pro Schachtel
ab 20 Schachteln
€ 3,0918*
€ 3,6792
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 3,0118*
€ 3,584
pro Schachtel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT7500-QZ
ab € 3,63*
Zubehör
DeWalt
DT7511-QZ
ab € 3,55*
Zubehör
DeWalt
DT7515-QZ
ab € 12,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.