Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Steinbohrer 16 x 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWalt Steinbohrer 16x400x230mm # DT6716-QZ
DeWalt Steinbohrer 16x400x230mm # DT6716-QZ
DeWalt Logo
Artikel-Nr.:
     415-DT6716
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6716
EAN/GTIN:
     5011402373154
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 16mm

Der Steinbohrer eignet sich zum Bohren in Mauerwerk, Natur- und Kunststein und Ziegel. Mit seinem Rundschaft lässt er sich in Bohrmaschinen und Schlagbohrmaschinen verwenden.

Produktbeschreibung:

  • schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas
  • Bohrer mit Durchmesser 10 bis 13 mm sind auf 9,5 mm Schaftdurchmesser reduziert
  • Bohrer mit Durchmesser ab 13 mm sind auf 12,7 mm Schaftdurchmesser reduziert
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
230 mm
Länge:
400 mm
Durchmesser:
16 mm
Antrieb:
Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: betonbohrer, dewalt schlagbohrer, HM-Bohrer, Bohrer, Mauerwerk, Beton, Ziegel, Bohren, schlagfest, Schlagwerk, Montage, Befestigung
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 4,56*
€ 5,61*
€ 4,75*
ab € 4,57*
€ 5,63*
€ 7,50*
ab € 4,63*
€ 5,69*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 5,85*
€ 6,67*
€ 9,95*
ab € 9,55*
€ 11,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT6952-QZ
ab € 2,77*
Ähnlich
DeWalt
DT6510-QZ
ab € 0,89*
Ähnlich
DeWalt
DT6560-QZ
ab € 1,33*
Ähnlich
DeWalt
DT6610-QZ
ab € 1,44*
Ähnlich
DeWalt
DT6710-QZ
ab € 2,85*
Ähnlich
DeWalt
DT6732-QZ
ab € 3,37*
Ähnlich
DeWalt
DT6562-QZ
ab € 1,23*
Ähnlich
DeWalt
DT6612-QZ
ab € 1,89*
Ähnlich
DeWalt
DT6712-QZ
ab € 3,14*
Ähnlich
DeWalt
DT6733-QZ
ab € 4,19*
Ähnlich
DeWalt
DT6564-QZ
ab € 2,00*
Ähnlich
DeWalt
DT6714-QZ
ab € 5,25*
Ähnlich
DeWalt
DT6718-QZ
ab € 6,25*
Ähnlich
DeWalt
DT6720-QZ
ab € 7,03*
Ähnlich
DeWalt
DT6708-QZ
ab € 2,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG