Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Steinbohrer 12 x 400 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-DT6712
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DT6712
EAN/GTIN:
5011402372973
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Betonbohrer
Schlagbohrer
Steinbohrer
betonbohrer 12 mm
Steinbohrer 12 x 400 mm
Einsatzbereich:
Haupteinsatz-Gebiet: Montage- und Befestigungstechnik
Geeignet für den Einsatz in Mauerwerk, Natur- und Kunststein, Ziegel
Produktbeschreibung:
Schlagfester HM-Mauerwerksbohrer 130°, Form Douglas
Technische Daten:
Durchmesser: 12 mm
Arbeitslänge: 2030 mm
Gesamtlänge: 400 mm
Schaftdurchmesser: 9,5 mm
... >
Bohrer
>
Steinbohrer
>
Rundschaft-Bohrer
Weitere Suchbegriffe:
dewalt schlagbohrer
,
HM-Bohrer
,
Vidiabohrer
,
Mauerwerk
,
Beton
,
Ziegel
,
Bohren
,
schlagfest
,
Schlagwerk
,
Montage
,
Befestigung
Angebote
(2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 415
€ 6,95*
ab € 3,46*
€ 3,86*
Lager 140
11 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 5,66*
€ 7,52*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinbohrer 12 x 600 mm
Dewalt
DT6733
ab € 4,63*
Ähnlich
Steinbohrer 12x200x135 mm
Dewalt
DT6612-QZ
ab € 2,18*
Ähnlich
Steinbohrer 13x150x82 mm
Dewalt
DT6563-QZ
ab € 1,81*
Ähnlich
Steinbohrer 14 x 400 mm
Dewalt
DT6714
ab € 5,80*
Ähnlich
Steinbohrer 14 x 600 mm
Dewalt
DT6734
ab € 7,17*
Ähnlich
Steinbohrer 14x150x82 mm
Dewalt
DT6564-QZ
ab € 2,28*
Ähnlich
Steinbohrer 16 x 400 mm
Dewalt
DT6716
ab € 5,07*
Ähnlich
Steinbohrer 16 x 600 mm
Dewalt
DT6735
ab € 6,80*
Ähnlich
Steinbohrer 16x150x82 mm
Dewalt
DT6566-QZ
ab € 2,97*
Ähnlich
Steinbohrer 18 x 400 mm
Dewalt
DT6718
ab € 6,57*
Ähnlich
Steinbohrer 20 x 400 mm
Dewalt
DT6720
ab € 7,40*
Ähnlich
Steinbohrer Set 5-teilig - Herst.-Teile-Nr.: DT6952QZ
Dewalt
DT6952QZ
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG