Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fliesenbohrer Diamant 12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fliesenbohrer Diamant 12 mm + WZS
Fliesenbohrer Diamant 12 mm + WZS
Artikel-Nr.:
     415-DT6042
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT6042
EAN/GTIN:
     5035048066355
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Fliesenbohrer
Diamantbohrer
Diamantnassbohrer
Diamanttrockenbohrer

Mit dem DeWALT Fliesenbohrer Diamant bohren Sie saubere, kreisrunde Löcher in härteste Fliesen, Steinzeug und anderes Steingut. Die robuste Diamant-Schneide ist widerstandsfähig und extrem hart. Sie ermöglicht ein freihändiges Anbohren bei 45°. Der Bohrer ist bestens geeignet für Fliesenleger, Installateure und Küchenbauer, die Befestigungen in Bad oder Küche anzubringen haben. Der Bohrer kann auch in Akku-Maschinen eingesetzt werden, die eine Mindestdrehzahl von 1500 U/min haben.

Produktbeschreibung:

  • für Fliesen (bis Antriebklasse 5) und Materialien (bis Härtegrad 8 auf der MOH'schen Skala)
  • gehärteter, angelassener, dünnwandiger Aluminiumstahl-Körper
  • einschlitzter Bohrkopf
  • kranzförmige Diamantbeschichtung mit größerem Durchmesser
  • offenes Bohrkopf-Design unterstützt effektiv beim Kühlen mit Wasser
  • großvolumige Öffnung ermöglicht den leichten Auswurf des Bohrkerns nach dem Bohren in stärkeren Fliesen
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12 mm
Antrieb:
Rundschaft
Weitere Suchbegriffe: Fliesenbohrer, Fliesenlochbohrer, fliesenbohrer 12mm, fliesenbohrer, diamant-fliesenbohrer dewalt, Diamant Fliesenbohrer, Bohrer, Fliesen, bohren
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 16,33*
€ 18,74*
€ 7,50*
ab € 16,34*
€ 18,75*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 18,28*
€ 20,49*
€ 9,95*
ab € 20,07*
€ 22,89*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DT6047-QZ
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG