Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

HM Kreissägeblatt 210 x 30 mm WZ 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HM Kreissägeblatt 210 x 30 mm WZ 24
HM Kreissägeblatt 210 x 30 mm WZ 24
Dewalt Logo
Artikel-Nr.:
     415-DT4221
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DT4221
EAN/GTIN:
     5035048057421
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt dewalt
kreissägeblatt 210

HM Kreissägeblatt 210 x 30 mm WZ 24

Einsatzbereich:

  • für schnelle Schnitte in Naturhölzern
  • insbesondere geeignet für schnelle Formatschnitte
  • eignet sich ideal für Schnitte in Weich- und Harthölzern, Verbundmaterialien, Kunststoffen und Nichteisen-Metall

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz auf tragbaren und stationären Kreissägen
  • mit Wechselzahngeometrie und positive wie auch negative Zahnwinkel
  • mit universell einsetzbaren Hartmetallzähnen bestückten Sägeblätter
  • die großen, hoch belastbaren Hartmetall-Zähne können bis zu 15 mal nachgeschliffen werden
  • lasergeschnittene Dehnungsschlitze eliminieren effektiv jede Verzugsgefahr
  • tragen außerdem zur weiteren Reduzierung der Vibration und des Geräuschpegels bei
  • lasergeschnittener Blattkörper mit nochmals erhöhter Rundlaufgenauigkeit
  • trägt somit zur Vibrationsreduzierung bei und zu verbesserten Schnittergebnissen

Technische Daten:

  • Sägeblattdurchmesser: 210 mm
  • Bohrung: 30 mm
  • Zähnezahl: 24 WZ
  • Schnittbreite: 2,6 mm
  • Zahnwinkel: - 5°
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt z24, Handkreissägeblatt, HM-Tischkreissägeblatt, Hartmetall, HM-Sägeblatt, Tischkreissäge, Stationärsäge, Tischsäge, Paneelsäge, Gehrungssäge, Kappsäge, TGS, Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, Naturholz, Weichholz, Hartholz, MDF, Tischlerplatte, Laminate, Aluminium, Metall, Stahl, Nägel, Sperrholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,44*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,48*
€ 45,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Reduzierring f. KSB 30x16x1.8 (10 Stk.)
Dewalt
DT1094-QZ
ab € 2,26*
Zubehör
Dewalt
DT1095-QZ
ab € 4,23*
Zubehör
Dewalt
DT1096-QZ
ab € 2,26*
Zubehör
Dewalt
DT1099-QZ
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG