Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Abrasiv 230 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Abrasiv 230 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Abrasiv 230 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-DT3773
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3773
EAN/GTIN:
     5035048058602
dt3740.pdf
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 230 mm

Die Diamant-Trennscheibe Abrasiv ist eine robuste Trennscheibe für Winkelschleifer mit einem ausgewogenen Verhältnis von Schnittgeschwindigkeit und Standzeit beim Einsatz in abrasiven, kompakten Materialien geringer Härte wie Frischbeton, weicher Naturstein, Kalksandstein, Terrazo, oder Gips.


Produktbeschreibung:

  • große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
  • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz
  • nur für Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Asphalt und Beton
Stärke:
2,4 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 62,25*
€ 67,14*
€ 4,80*
ab € 63,50*
€ 68,46*
€ 7,90*
ab € 68,01*
€ 73,24*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 66,14*
€ 77,30*
€ 7,50*
ab € 81,59*
€ 87,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,987
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,30*
€ 87,227
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,34*
€ 83,7046
pro Stück
ab 4 Stück
€ 68,13*
€ 81,0747
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,14*
€ 78,7066
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3735-XJ
ab € 27,30*
Ähnlich
DeWalt
DT3740-XJ
ab € 20,01*
Ähnlich
DeWalt
DT42800-XJ
ab € 5,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.