Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Granit 230 x 22,2 x 8,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Granit 230 x 22,2 x 8,5 mm
Diamant-Trennscheibe Granit 230 x 22,2 x 8,5 mm
Artikel-Nr.:
     415-DT3763
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3763
EAN/GTIN:
     5035048058503
dt3740.pdf
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 230 mm

Die Diamant-Trennscheibe Granit ist eine sehr robuste Trennscheibe für Schnitte in harte Materialien wie Granit, harter, armierter Beton und harter Naturstein. Die spezielle "ABT-Bindetechnologie" sorgt für ein schnelles, kühlmittelfreies Trennen. Die Diamanten werden mittels spezieller Metallbedampfung extrem fest innerhalb des Segmentes gebunden und können ohne vorzeitigen Ausbruch vollständig verbraucht werden.


Produktbeschreibung:

  • große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
  • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz
  • nur für Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
230 mm
Einsatzzweck:
Granit
Stärke:
2,8 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,75*
ab € 66,50*
€ 71,36*
€ 4,80*
ab € 67,85*
€ 72,81*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 69,35*
€ 82,55*
€ 7,90*
ab € 80,35*
€ 85,69*
€ 7,50*
ab € 98,928*
€ 104,698*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,55*
€ 98,2345
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,93*
€ 92,7367
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,13*
€ 88,2147
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71,59*
€ 85,1921
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,35*
€ 82,5265
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3740-XJ
ab € 20,73*
Ähnlich
DeWalt
DT3735-XJ
ab € 28,09*
Ähnlich
DeWalt
DT42800-XJ
ab € 5,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.