|  |
 |
| Artikel-Nr.: 415-DT3743 Herst.-Nr.: DT3743 EAN/GTIN: 5035048058404 |
| | | |
|
|  |  |
 | Die Diamant-Trennscheibe Universal ist eine professionelle Hochleistungs-Diamanttrennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz. Sie wird auf Winkelschleifern im Trockenschnitt eingesetzt. Sie schneidet in alle gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich und weiche bis mittelharte Natur- und Kunststeinmaterialien. Produktbeschreibung: - große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
- Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz
- nur für Trockenschnitt
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Diamant | Bohrung: | 22,2 mm | Durchmesser: | 230 mm | Einsatzzweck: | Universal | Stärke: | 2,4 mm | Typ: | Diamant-Trennscheibe |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,75* | ab € 41,32* | € 45,76* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,80* | ab € 42,14* | € 46,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,90* | ab € 45,11* | € 49,89* |  |  |  | Lager 415 | |  | |  |  | € 6,95* | ab € 44,41* | € 52,63* |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 7,50* | ab € 53,50* | € 59,57* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 415 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 415 |  | Versand: Lager 415 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 28,00* | € 6,95* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 28,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|