Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Universal 115 x 22,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Universal 115 x 22,2 mm
Diamant-Trennscheibe Universal 115 x 22,2 mm
Artikel-Nr.:
     415-DT3740
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3740
EAN/GTIN:
     5035048058374
dt3740.pdf

Die Diamant-Trennscheibe Universal ist eine professionelle Hochleistungs-Diamanttrennscheibe für den täglichen Baustelleneinsatz. Sie wird auf Winkelschleifern im Trockenschnitt eingesetzt. Sie schneidet in alle gängigen Baustellenmaterialien wie Ziegel, Beton, Kalksandstein, Estrich und weiche bis mittelharte Natur- und Kunststeinmaterialien.


Produktbeschreibung:

  • große, widerstandsfähige Diamantsegmente mit der optimalen Abstimmung von Diamantqualität, -größe und -konzentration sowie Zusammensetzung des Bindemittels garantieren hervorragende Schnittleistung bei maximaler Lebensdauer
  • Blattkörper aus hochwertigem, temperaturbeständigem Stahl für dauerhaft sauberen Lauf, selbst bei forciertem Einsatz
  • nur für Trockenschnitt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
22,2 mm
Durchmesser:
115 mm
Einsatzzweck:
Universal
Stärke:
2 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
€ 6,95*
ab € 20,27*
€ 23,80*
€ 7,90*
ab € 25,00*
€ 27,92*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,80*
€ 28,322
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,72*
€ 25,8468
pro Stück
ab 4 Stück
€ 20,96*
€ 24,9424
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT42800-XJ
ab € 5,40*
Ähnlich
DeWalt
DT3735
ab € 27,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.