Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe Economy Universal 115 x 22,2 x 1,75 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe Economy Universal 115 x 22,2 x 1,75 mm
Diamant-Trennscheibe Economy Universal 115 x 22,2 x 1,75 mm
Artikel-Nr.:
     415-DT3701
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3701
EAN/GTIN:
     5035048025895
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamant-trennscheibe 300mm

Die Diamant-Trennscheibe Economy Universal ist eine robuste, preiswerte Allround-Trennscheibe mit segmentiertem Schneidring für schnelle Schnitte mit einfachem Schnittergebnis in gängigen Baustellenmaterialien, wie Ziegel, Beton (auch armiert), Estrich und weichen bis mittelharten Natur- und Kunststein.


Weitere Informationen:
Durchmesser:
115 mm
Bohrung:
22,2 mm
Stärke:
1,75 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, DeWalt, Diamanttrennscheiben, Diamant-Trennscheiben, Diascheiben, Dia-Scheiben, Trennen, Schneiden, Nassschnitt, Trockenschnitt, Trennscheibe, Steintrennscheibe, Winkelschleifer, Trennschleifer, Freihandtrennschleifer, Stein, Beton, Naturstein, Kunststein, Granit, Marmor, Fliesen, Keramik, gesintert, gelötet, Fliesenschneidmaschinen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 8,24*
€ 9,60*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 8,50*
€ 9,61*
€ 4,75*
ab € 9,87*
€ 11,33*
€ 7,50*
ab € 12,17*
€ 13,89*
€ 9,95*
ab € 14,74*
€ 17,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3734-XJ
ab € 52,00*
Ähnlich
DeWalt
DT40206-QZ
ab € 23,59*
Ähnlich
DeWalt
DT40207-QZ
ab € 30,21*
Ähnlich
DeWalt
DT40212-QZ
ab € 59,02*
Ähnlich
DeWalt
DT40213-QZ
ab € 74,99*
Ähnlich
DeWalt
DT3703-QZ
ab € 9,09*
Ähnlich
DeWalt
DT3702-QZ
ab € 9,87*
Ähnlich
DeWalt
DT3713-QZ
ab € 11,48*
Ähnlich
DeWalt
DT3711-QZ
ab € 10,64*
Ähnlich
DeWalt
DT3712-QZ
ab € 12,53*
Ähnlich
DeWalt
DT3721-QZ
ab € 21,84*
Ähnlich
DeWalt
DT3722-QZ
ab € 23,24*
Ähnlich
DeWalt
DT3731-QZ
ab € 28,86*
Ähnlich
DeWalt
DT3732-QZ
ab € 30,40*
Ähnlich
DeWalt
DT3733-XJ
ab € 51,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG