Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schleifscheibe weiß 125 x 25 mm K 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifscheibe weiß 125 x 25 mm K 80
Schleifscheibe weiß 125 x 25 mm K 80
Artikel-Nr.:
     415-DT3385
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DT3385
EAN/GTIN:
     5035048054116
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe 125x25x20
schleifbockscheibe normalkorund
schleifbockscheibe

Produktbeschreibung:

  • für den Einsatz in stationären Schleifmaschinen
  • zum Schleifen und Schärfen von Hobelmessern, Beiteln u. a. wärmeempfindlichen Schneidwerkzeugen
  • Material: Aluminiumoxyd (weiß)
  • kühler laufend
Weitere Informationen:
Breite:
25 mm
Durchmesser:
125 mm
Bohrung:
20 mm
Körnung:
K80
Weitere Suchbegriffe: Abziehscheiben, Schleifscheiben, Schleifen, Schleifbock, Doppelschleifer, Werkzeuge schleifen, Schärfstein, Eisen, Metall, Stahl, Messing, Aluminiumoxyd, Siliciumkarbit, Hartmetall, hartmetall-bestückte Werkzeuge
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,90*
ab € 15,95*
€ 18,47*
€ 7,50*
ab € 15,96*
€ 18,49*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 17,87*
€ 20,23*
€ 9,95*
ab € 19,52*
€ 22,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DT3380-QZ
ab € 52,58*
Ähnlich
DeWalt
DT3621-QZ
ab € 5,55*
Ähnlich
DeWalt
DT3622-QZ
ab € 6,53*
Ähnlich
DeWalt
DT3610-QZ
ab € 6,59*
Ähnlich
DeWalt
DT3611-QZ
ab € 6,85*
Ähnlich
DeWalt
DT3612-QZ
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG