Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
Exzenterschleifscheibe 150 mm K40, 10 Stück
Menge:
Paket
Produktinformationen
von Baupunkt-Hain
Artikel-Nr.:
415-DT3121
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DT3121
EAN:
5035048059135
Suchbegriffe:
Dewalt
Schleifpapier
Artikeldetails:
Exzenterschleifscheibe 150 mm K40, 10 Stück
für Exzenterschleifer D 26453 und DW 423
gelocht - 6-Loch
robustes und flexibles Trägermaterial
hitzebeständige Kunstharz-Grund- und Deckbindung des Schleifkorns garantieren maximale Schleifleistungen und Standzeiten
ein Zusetzen des Schleifmittels wird durch spezielle Stearat-Beschichtungen äußerst effektiv verhindert
Nylonvelour-Rücken für perfekten Scheibensitz auf dem Klettfix-Schleifteller
Durchmesser: 150 mm
Körnung: K 40
Inhalt: 10 Stück
... >
Schleifpapier und Schleifscheiben
>
Schleifscheiben
>
Schleifscheibe 150 mm gelocht
Weitere Suchbegriffe:
Schleifbogen
,
Schleifscheibe
,
Exzenterschleifer
,
Schleifen
,
Holz
,
Metall
,
Trockenschliff
,
Holz
,
Metall
,
Edelstahl
,
Stahl
,
schleifen
,
entgraten
,
entrosten
,
gelocht
,
ungelocht
,
DeWalt
,
Bosch
,
Makita
,
Metabo
,
Hitachi
,
Peugeot
,
Ryobi
,
Holz-Her
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 4 Tage
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
4 Tage
€ 6,95*
€ 5,58*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,58*
€ 6,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 5,44*
€ 6,47
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,30*
€ 6,31
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,02*
€ 5,97
pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand
von Baupunkt-Hain
Versand
von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:
4 Tage
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Baupunkt-Hain
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Exzenterschleifer D 26410, 150mm
Dewalt
D26410
€ 236,55*
€ 281,49
Zubehör
Exzenterschleifer DW 443, 150mm
Dewalt
DW443
€ 213,75*
€ 254,36
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG