Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kombinagler 2 in1 Druckluft DNBT 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombinagler 2 in1 Druckluft DNBT 35 mm
Kombinagler 2 in1 Druckluft DNBT 35 mm
Artikel-Nr.:
     415-DPSB2IN1
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DPSB2IN1
EAN/GTIN:
     5902013959069
Suchbegriffe:
Coilnagler
Druckluft-Klammergerät
Druckluft-Nagler
Druckluftklammergerät

Produktbeschreibung:

  • ein Gerät zum Klammern und für Stauchkopfnägel
  • Befestigungssortiment 15-40mm
  • nach CE Vorgaben für sicheres Arbeiten mit Einzel-Auslöser ausgestattet
  • verstellbarer Abluft Auslass für bequemes und sauberes Arbeiten
  • "Dial-A-Depth" zur Einstellung des Tiefanschlags für bündiges oder tiefes Eintreiben der Nägel
  • ergonomischer Gummigriff
  • Stromversorgung: Druckluft
  • Nagellänge: 15 - 40 mm
  • Nagelkopf Durchmesser: 5,6 mm
  • Magazinkapazität: 100 Nägel
  • Arbeitsdruck: 7 Bar
Weitere Informationen:
Breite:
51 mm
Gewicht:
1,2 kg
Höhe:
216 mm
Länge:
235 mm
Typ:
Druckluftnagler für Nägel
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
€ 6,95*
ab € 140,46*
€ 152,45*
Frei Haus
ab € 221,02*
€ 234,09*
Frei Haus
ab € 215,58*
€ 236,44*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,45*
€ 181,4155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,88*
€ 178,3572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,17*
€ 173,9423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,46*
€ 167,1474
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 28,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DeWalt
DPN1564APP-XJ
ab € 224,34*
Ähnlich
DeWalt
DPN1664PP-XJ
ab € 188,37*
Ähnlich
DeWalt
DPN1850PP-XJ
ab € 134,90*
Ähnlich
DeWalt
DPSSX38-XJ
ab € 134,30*
Ähnlich
DeWalt
DPC10QTC
ab € 283,60*
Ähnlich
DeWalt
DPC10RC-QS
ab € 225,66*
Ähnlich
DeWalt
DPC6MRC-QS
ab € 148,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.