Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wechselakku 36,0 Volt 2,2 Ah Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Wechselakku 36,0 Volt 2,2 Ah Li-Ion
Artikel-Nr.:  415-DE9360
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DE9360
EAN:  5035048158357
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Wechselakku 36,0 Volt 2,2 Ah Li-Ion
  • die DEWALT Nano-Phosphat Lithium-Ionen Akkus liefern eine Leistung, die mit der von netzbetriebenen Maschinen vergleichbar ist und
  • verfügen im Vergleich zu 18,0 Volt Akkus über eine zwei- bis dreimal höhere Laufzeit
  • sie ermöglichen mehr als 2.000 Ladezyklen.
  • sehr geringes Gewicht von 1,1 kg
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung für maximale Produktivität
  • Akkusystem: 36,0 Volt Li-Ion
  • Nano-Phosphat Technologie
  • kompatibel mit allen DeWALT 36,0 Volt Produkten
  • Gewicht: 1,1 kg
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, Dewalt, für Werkzeug, Wechselakku, Akkus, Li-Ion Ersatzakku, Akkus Li Ion
Angebote (2)
Versand
Netto
^
7 Tage
Frei Haus
€ 263,25*
Baupunkt-Hain
Frei Haus
€ 263,26*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,26*
€ 313,28
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9000
€ 90,21*
€ 107,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG