Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Li-Ion Akku DE 9280 28,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Li-Ion Akku DE 9280 28,0 Volt
Artikel-Nr.:  415-DE9280
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DE9280
EAN:  5035048176016
Suchbegriffe:
Dewalt
Die 5% SOMMERAKTION
bei BauPunkt-Hain
  • Alle Artikel sind bereits um 5%* im Preis gesenkt**
  • Aktionszeitraum: 09.07.2008 bis 31.08.2008

Sichern Sie sich noch heute Ihr Aktionsangebot!

*  Basiert auf den aktuellen Tagespreisen des BauPunkt-Hain Kataloges
**  Der oben ausgewiesene Preis ist bereits der reduzierte Preis.

Artikeldetails:

  • Li-Ion Akku DE 9280 28,0 Volt
  • robuster und leistungsstarker, auf exklusiver Nano-Phosphat-Technologie basierender Lithium-Ionen Akku
  • lange Laufzeit und über 2.000 Ladezyklen
  • kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
  • sehr geringes Gewicht
  • kompatibel mit allen 28,0 Volt Maschinen von DEWALT
  • Akkusystem: 28,0 Volt
  • Akku: 2,2 Ah (Li-Ion)
  • Gewicht: 0,9 kg
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Li-Ion Akku, Liion Akku, Li Ion Akku
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 206,68*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,68*
€ 245,95
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE9000
€ 90,21*
€ 107,35
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG