Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
Ersatz-Akku 14,4 Volt 2,0 Ah Li-Ion
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
415-DE9140
Hersteller:
Dewalt
Herst.-Nr.:
DE9140
EAN/GTIN:
5035048192535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akku für Werkzeug
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatz-Akku 14,4 Volt 2,0 Ah Li-Ion
Produktbeschreibung:
Robuster und leistungsstarker, auf exklusiver Nano-Phosphat-Technologie basierender Lithium-Ionen Akku
Lange Laufzeit und über 2.000 Ladezyklen
Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung
Sehr geringes Gewicht
Kompatibel mit allen 14,4 Volt Maschinen von DEWALT
Technische Daten:
Akku 14,4 Volt / 2,0 Ah (Li-Ion)
Gewicht 0,6 kg
... >
DeWALT Elektrowerkzeuge
>
Akku Maschinen
>
Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe:
Ersatzakkus für Werkzeug
,
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
lion werkzeugakku
,
Dewalt
,
Schnellladegerät
,
Schnellladegeraet
,
Akkuladegerät
,
Ladegerät
,
Akku
,
Li-Ion
,
NiMH
,
NiCd
,
Wechselakku
,
Ersatzakku
,
XR
,
Lithium Ion
Angebote
(7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 768
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 139,85*
€ 154,71*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 139,72*
€ 158,55*
Lager 7
8 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 146,82*
€ 162,26*
Lager 369
3 Tage
k.A.
€ 0,50*
ab € 149,99*
€ 165,68*
Lager 381
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 150,88*
€ 166,65*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,55*
€ 188,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,15*
€ 172,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,72*
€ 166,27
pro Stück
Lagerstand:
Lager 415
Versand:
Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 415
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Ladegeraet 7,2-18,0 Volt mit Radio
Dewalt
DC013-QW
ab € 191,44*
Zubehör
Doppelladegeraet 7,2-18V fuer 2 Akkus
Dewalt
DE9216-QW
ab € 88,02*
Zubehör
Ladegeraet 7,2-18V NiCd/NiMH/Li-ion 1Std
Dewalt
DE9135-QW
ab € 79,50*
Zubehör
Ladegerät 7,2-18V - Herst.-Teile-Nr.: DE9116
Dewalt
DE9116
ab € 70,03*
Zubehör
Schnelladegeraet 7,2-18V bis 2,6Ah 30 Mi
Dewalt
DE9130-QW
ab € 76,08*
Zubehör
Schnelladegeraet 7,2-18V NiCd 15 Min.
Dewalt
DE9117-QW
ab € 113,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG