Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Wechselakku 24,0 Volt, 2,0 Ah NiCd, luftgekühlt


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Baupunkt-Hain
Wechselakku 24,0 Volt, 2,0 Ah NiCd, luftgekühlt
Artikel-Nr.:  415-DE0243
Hersteller:  Dewalt
Herst.-Nr.:  DE0243
EAN:  5035048103593

Artikeldetails:

    Wechselakku 24,0 Volt, 2,0 Ah NiCd, luftgekühlt
  • Hochleistungs-Akku mit sehr langer Laufzeit
  • auslaufsichere Akku-Zellen
  • sehr hohe Lebensdauer
  • stossfestes und bruchsicheres Gehäuse
  • grossflächige und gegen Kurzschluss geschützte Kontakte
  • passend für alle 24,0 Volt Akku-Maschinen von DEWALT
    Akku: 2,0 Ah NiCd Akkusystem: 24,0 Volt Gewicht: 1,4 kg
... > DeWALT Elektrowerkzeuge > Akku Maschinen > Akkus und Ladegeräte
Weitere Suchbegriffe: Wechselakku NiCd, Ersatzakku NiCd, NiCd Akkus, NiCd Batterie, nicd nimh
Angebote (1)
Versand
Netto
Baupunkt-Hain
€ 6,95*
€ 160,55*
Preise von Baupunkt-Hain
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,55*
€ 191,05
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Baupunkt-Hain
Versand von Baupunkt-Hain
Lieferzeit:4 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 35,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Baupunkt-Hain
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Zubehör
Dewalt
DE0246
€ 96,90*
€ 115,31
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG