Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Akku Stichsäge DCS331N 18,0 Volt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akku Stichsäge DCS331N 18,0 Volt
Akku Stichsäge DCS331N 18,0 Volt
Dewalt Logo
Artikel-Nr.:
     415-DCS331N
Hersteller:
     Dewalt
Herst.-Nr.:
     DCS331N
EAN/GTIN:
     5035048356197
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
akku-stichsäge dewalt

Akku Stichsäge DCS331N 18,0 Volt

Produktbeschreibung:

  • Lüftergekühlter Hochleistungsmotor mit elektronischer Hubzahlregulierung und austauschbaren Kohlebürsten
  • Werkzeugloses Sägeschuh- und Sägeblatt-Wechselsystem
  • Dreistufige Pendelhubsteuerung gewährleistet optimale Schnittleistung bei allen Anwendungen
  • Sehr geringe Vibrationen durch patentierten Ausgleichsgewicht-Mechanismus
  • Freie Sicht auf den Anriss durch Späneblasvorrichtung
  • Optimale Handhabung durch kompakte und leichte Bauweise sowie ergonomisch gummierte Griffbereiche
  • Gehört zur erfolgreichen Dewalt XR Platform
  • In N-Version Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät zur optimalen Ergänzung bereits vorhandener DeWALT 18,0 Volt Akku-Maschinen

Technische Daten:

  • Akku 18,0 Volt / 3,0 Ah
  • Abgabeleistung 400 Watt
  • Leerlaufhubzahl 0-3.000 min-1
  • Hublänge 26 mm
  • Neigungseinstellung (beidseitig) 45 °
  • max. Schnitttiefe (Holz / Metal) 135 / 10 mm
  • Gewicht (ohne Akku) 2,6 kg

Lieferumfang:

  • Anschluss für Staubabsaugung
  • Sägeschuh-Schutzauflage

Lieferung erfolgt ohne Akkus und Ladegerät!

Weitere Suchbegriffe: Dewalt, Akku, bohren, schrauben, Bohrschrauber, Beton, Mauerwerk, Holz, Metall, Akkuschrauber, Akku-Bohrschrauber, 18 Volt, 18, 0 Volt, 18V, NiCd, NiMH, Li-Ion, XRP, XR, Lithium Ion
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 174,21*
€ 180,73*
Lager 415
€ 6,95*
ab € 180,55*
€ 201,99*
6 Tage
k.A.
Frei Haus
ab € 186,10*
€ 203,06*
11 Tage
k.A.
€ 5,95*
ab € 195,90*
€ 212,80*
€ 6,95*
ab € 204,33*
€ 222,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,99*
€ 240,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,99*
€ 223,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,55*
€ 214,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 6,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Akku-Lagegeraet 10,8V/14,4V/18V
Dewalt
DCB105-QW
ab € 79,50*
Zubehör
Akku-Lagegeraet 10,8V/14,4V/18V
Dewalt
DCB119-XJ
ab € 79,50*
Zubehör
Dewalt
1-70-321
ab € 46,97*
Zubehör
Dewalt
1-70-322
ab € 58,41*
Zubehör
Dewalt
1-70-323
ab € 55,48*
Zubehör
Dewalt
1-79-209
ab € 46,97*
Zubehör
DEWALT Werkzeugtasche gross
Dewalt
DE9882-XJ
ab € 50,13*
Zubehör
DEWALT Werkzeugtasche klein
Dewalt
DE9883-XJ
ab € 33,24*
Zubehör
DEWALT WERKZEUGTASCHE MIT R.OEFFNUG
Dewalt
1-79-211
ab € 46,97*
Zubehör
DEWALT WERKZEUGTRAGE
Dewalt
1-79-208
ab € 46,97*
Zubehör
Ersatzakku 18 V 1,5 Ah Li-Ion
Dewalt
DCB181-XJ
ab € 93,20*
Zubehör
Ersatzakku 18 V 3,0 Ah Li-Ion
Dewalt
DCB180-XJ
ab € 144,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG